曜日別特売

偏光板(実験用)

偏光板(実験用) - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板(実験用) - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板(実験用) - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板(実験用) - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板(実験用) - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板(実験用) - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板(実験用) - アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板(実験用) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(8件のレビュー)

反射防止・調光に使える偏光板
偏光の仕組みを楽しく学べる偏光板2枚セットです。角度を変えると光の明るさが変化し、光の仕組みを体験的に理解できます。カットして使えるため、工作や自由研究にもおすすめです。ディスプレイの反射防止やLED機器の調光にも活用可能。科学実験・工作・アート制作など幅広い用途に使えます。
材質:TAC。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:偏光板×2

用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。質量(g)9.1寸法(mm)80×80内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894901455829
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 成形品の内部応力の確認
フォスター電機株式会社製造業

今回は試しで購入した為、教材用の小さいものを購入した。
実際に量産ベースの確認などで使うのであれば、倍寸のものを購入しないと
一度に全部が確認できないので、次回かうのであれば大きい 15㎝以上のも
のを買いたいと思う。

2025-03-31
用途: 家電品の修理

見えにくくなった炊飯器の液晶修理のために購入。安く修理できてよかった。

対象商品 : 48949014
2023-12-16
用途: 液晶の修理
サービス業

ビネガーシンドロームで見えなくなった液晶の修理に使用しました。バッチリです。

対象商品 : 48949014
2020-03-05
用途: 小学校理科の実験
教育・研究機関

光の屈折と反射を調べる実験で使用しました。同じ大きさの偏光板が2枚セットになっているので、使いやすかったです。実験結果も、満足のいくものが得られました。

対象商品 : 48949014
2019-10-30
用途: 90年代の液晶修理
運輸・通信業

古い液晶で特に携帯ゲーム機の液晶画面はビネガーシンドロームになってる事が多いですがこちらの商品で修復可能でした。 しかし粘着面がないのが不自由です。 粘着面を持ったタイプも取り扱いしてほしいです。

2が参考にしています
2020-01-23
用途: ドラレコに
製造業

ドラレコの白飛びが酷いんで使ってみましたが
傷とかがありダメでした。
ほかの用途に使えそうなら使いますw

対象商品 : 48949014
2017-06-21
用途: ドライブレコーダーの映りの改善
その他業種

ドラレコ映像で、ダッシュボードのシボ映り込みを防止するために購入しました。
映像は少々暗くなりますが、期待通りです。
サイズの記載がありませんでしたが、80×80(mm)、厚みは0.25mm程度です(おそらく10枚組のものと同等かと思います)。

1が参考にしています
対象商品 : 48949014
2017-09-06
用途: 実験用教材
教育・研究機関

2枚セットのパッケージになっていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする