アーテック[学校教材・教育玩具]
ソケット(実験用)
材質
ABS、銅
質量(g)
4
口金
E10
本体寸法(mm)
Φ15×25
コード長さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48949075
76252
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください