CLUB.J
ギア式太枝切鋏
ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
用途
木の切断、枝切り等
全長(mm)
約780
切断能力(mm)
(目安)45以下
材質
ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5
質量(g)
約1200
切断対象
木、枝
内容量
1丁
注意
※直径30mmを超える生木の切断には使用しないでください。生木と異なる物質(金属類・プラスチック類)には使用しないでください。無理なご使用(ねじり切り・こねたり)は刃の欠け・刃折れの原因となります。刃物ですので取扱には十分ご注意ください。特に先端部分は鋭利に仕上てあります。刃を露出させたまま保管しないでください。切断能力は、生木の種類・季節によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50955738
725637
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください