アークランドサカモト
反射安全タスキ
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。社名等のプリントも可能。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。
サイズ
フリー
材質
塩化ビニール・ナイロン
テープ幅(mm)
70
有効距離(m)
80~150
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956386
292513
イエロー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
50956395
292514
シルバー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください