ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ

ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ - ミドリ安全

レンズは上に跳ね上げが可能です。レンズが前後にスライドして位置を調節できます。ひさしがカーブ付の布帽子に取り付けるタイプです。

トラスコ品番819-9534長さ(mm)70幅(mm)250厚さ(mm)1質量(g)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938663MF-25N
3,900
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする