曜日別特売

ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ - ミドリ安全ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ - ミドリ安全ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ - ミドリ安全ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ - ミドリ安全

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

足幅EEEJIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1形状ハイカット甲被タイプマジックタイプ種類安全靴靴タイプ長編上靴材質(先芯)ワイド樹脂機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱ブラック質量(kg)1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941637RT735-23.523.5EEEブラック-811-2246
27,80017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48941646RT735-24.024EEEブラック-811-2247
27,80017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48941655RT735-24.524.5EEEブラック-811-2248
27,80018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
48941664RT735-25.025EEEブラック-811-2249
27,80018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
48941673RT735-25.525.5EEEブラック-811-2250
27,80018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
48941682RT735-26.026EEEブラック-811-2251
27,80018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
48941698RT735-26.526.5EEEブラック-811-2252
27,80018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
48941707RT735-27.027EEEブラック-811-2253
27,80018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
48941716RT735-27.527.5EEEブラック-811-2254
27,80018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
48941725RT735-28.028EEEブラック-811-2255
27,80018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
13858419RT735-26.0【ワケあり】26EEEブラック※理由あり(未使用・パッケージ不良)811-2251
27,80018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
67938958RT735-26.0【ワケあり】26EEEブラック※理由あり(未使用・パッケージ不良)811-2251
27,80018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
67938976RT735-26.0【ワケあり】26EEEブラック※理由あり(未使用・パッケージ不良)811-2251
27,80018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする