曜日別特売
RT735-25.5 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全 48941673

 

RT735-25.5 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全 48941673
RT735-25.5 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全 48941673
RT735-25.5 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全 48941673

ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード48941673品番RT735-25.5
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)
25.5
足幅
EEE
ブラック
トラスコ品番
811-2250
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
機能
耐久性、クッション性、軽量、耐熱
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする