高視認 イージーフレックスパンツ

高視認 イージーフレックスパンツ - ミドリ安全高視認 イージーフレックスパンツ - ミドリ安全高視認 イージーフレックスパンツ - ミドリ安全高視認 イージーフレックスパンツ - ミドリ安全高視認 イージーフレックスパンツ - ミドリ安全

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃股下(cm)78内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48943362VE 324-SITA-3Lイエロー794-95023L53090~95
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943378VE 324-SITA-Lイエロー794-9511L49080~85
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943387VE 324-SITA-LLイエロー794-9529LL51085~90
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943396VE 324-SITA-Mイエロー794-9537M47075~80
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943405VE 324-SITA-Sイエロー794-9545S45070~75
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943466VE 325-SITA-3Lオレンジ794-96003L53090~95
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48943475VE 325-SITA-Lオレンジ794-9618L49080~85
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943484VE 325-SITA-LLオレンジ794-9626LL51085~90
17,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
48943493VE 325-SITA-Mオレンジ794-9634M47075~80
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943502VE 325-SITA-Sオレンジ794-9642S45070~75
17,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする