ミドリ安全
高視認性安全ベスト
高視認規格(ISO20471 クラス1)に準拠です。洗濯機で洗濯可能です。
サイズ
フリー
質量(g)
35
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
58
身幅(cm)
120
内容量
1着
注意
※洗濯は本体の品質表示ラベルの取り扱い表示を必ずご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48933054
4073160080
821-9514
蛍光オレンジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48933063
4073160081
821-9515
蛍光イエロー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください