曜日別特売

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 - ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 - ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。

用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。足幅EEE形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※静電作業靴ではありません。※甲被の絶縁性能はありません。※JIS合格品ではありません。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942976V251NJTZ-23.523.5
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48942985V251NJTZ-24.024
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48942994V251NJTZ-24.524.5
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943003V251NJTZ-25.025
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48943012V251NJTZ-25.525.5
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48943028V251NJTZ-26.026
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48943037V251NJTZ-26.526.5
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48943046V251NJTZ-27.027
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48943055V251NJTZ-27.527.5
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48943064V251NJTZ-28.028
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48942994
2018-06-20
用途: 電気の保守点検
製造業

絶縁を体感することはないですがグリップがよく濡れた床面も滑らずにいられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする