ミドリ安全
超静電IEC対応クリーンフード(マスク付)
超静電IEC対応のクリーンフードです。マスク付フードです。メガネ装着用のスリット付です。
仕様
帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠
質量(g)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48942818
UCB-L
ブルー
L
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
48942827
UCB-M
ブルー
M
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48942836
UCW-L
ホワイト
L
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
48942845
UCW-M
ホワイト
M
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください