ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。



現場でマンションの入居者様に入口等の注意喚起の為設置しました。曲げたり伸ばしたりと使いやすかったです。
敏そうな対応で翌日納品して頂きました
非常に助かりました
LEDのチューブライトも明るく点滅して非常に良い
適度にピカピカしてくれて役に立った。
そこそこ暗くなると光るところもグー。
太陽光の耐久性、耐候性について、使用して、検証してみます。
駐車場の防犯対策として設置しました。
ソーラー発電なので、わずらわしい電池交換が不要。
全く手がかかりません。とても満足しています。
早急な対応ありがとうございました。
品質も良く大変気に入りました。
また機会があればよろしくお願いします。
もう少し明るければ良いと思います。
チューブがもっとしなやかなら良いと思います。
電池の寿命がどれほどか?
明るさや視認性に問題なく使用できている、どれほどの耐久性があるかは
今から使い続けてどうなるかですね。