コードレスパンチャー

コードレスパンチャー - IKURATOOLS(育良精機)

電動油圧充電式パンチャー。1回の充電で270回打抜き可能(SS400Φ11 t=6にて) SS400Φ15 t=6の場合215回。リチウムイオンバッテリー採用:パワー長持ち、繰り返し充電に強い。バッテリー残量表示機能付。自動:ストロークエンドでの自動リターン。手動:任意の位置での手動リターン。圧力規制弁:圧力規制弁標準装備。充電式コードレス

ストローク(mm)12電源(V)バッテリーパック DC18 3.0Ah(リチウムイオン)、充電器 入力 AC100 50/60Hz 150VA、出力 DC10.8/14.4/18V 3.4A電圧(V)18フトコロ(mm)25モーターDC18V充電時間(分)60出力(kN)117.6(12000kgf)最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SS400・SUS304相当)Φ15、(SS400相当 深さ)6、(SUS304相当 深さ)4内容量1台
注意
※重量はバッテリーパックを含みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48954562IS-MP15LX
198,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする