クッキングスケール

クッキングスケール - タニタクッキングスケール - タニタクッキングスケール - タニタクッキングスケール - タニタ

清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
大量の計量に最適な最大計量3kg。
ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。

ホワイト付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)3最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40計量範囲0~3kgひょう量単位kg内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49063638KW-320-WH
9,480
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗えるクッキングスケール KW-320/KW-220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする