パール金属
オーブンシェフ ふっ素加工耐熱深型プレート
(1件のレビュー)
こびりつきにくいふっ素加工。
材質
陶磁器
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49034247
L-1821
レッド
450
14×14
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034274
L-1823
レッド
583
18×14
¥
1,100
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034256
L-1822
イエロー
450
14×14
¥
800
取扱い終了
返品不可
49034283
L-1824
イエロー
583
18×14
¥
950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください