パール金属
ブレイクタイム ロック式キャニスター
材質
本体・ふた・スプーン:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、その他の材料・:鉄(クロムめっき)
全長A×幅B×高さC(mm)
スプーン:170×40×20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49035613
HB-2618
600、スプーン:10
255
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035638
HB-2619
800、スプーン:10
300
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035656
HB-2620
1100、スプーン:10
324
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください