曜日別特売

Easy Clean 浅型密閉保存容器

Easy Clean 浅型密閉保存容器 - パール金属Easy Clean 浅型密閉保存容器 - パール金属Easy Clean 浅型密閉保存容器 - パール金属Easy Clean 浅型密閉保存容器 - パール金属Easy Clean 浅型密閉保存容器 - パール金属Easy Clean 浅型密閉保存容器 - パール金属Easy Clean 浅型密閉保存容器 - パール金属Easy Clean 浅型密閉保存容器 - パール金属

TPX樹脂使用。
汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性!
フタをしたまま電子レンジOK!
S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません)
重ねてすっきり収納。

材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20電子レンジ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49036462HB-2621ピンクS84
800
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036487HB-2627ブルーS84
800
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036505HB-2622ピンクM152
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036523HB-2628ブルーM152
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036548HB-2623ピンクL317
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036566HB-2629ブルーL317
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする