パール金属
Easy Clean 深型密閉保存容器
TPX樹脂使用。
汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性!
フタをしたまま電子レンジOK!
S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません)
重ねてすっきり収納。
材質
本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180
耐冷温度(℃)
ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49036584
HB-2624
ピンク
S
97
¥
1,100
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036602
HB-2630
ブルー
S
97
¥
1,100
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49036627
HB-2625
ピンク
M
174
¥
1,500
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036645
HB-2631
ブルー
M
174
¥
1,500
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036663
HB-2626
ピンク
L
346
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49036688
HB-2632
ブルー
L
346
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください