パール金属
ベジクラ プチトマト一発スライサー
プチトマトをスピーディにカット!
時短!一発まとめ切り!
材質
本体:AS樹脂、足部:ポリプロピレン
質量(g)
65
耐熱温度(℃)
AS樹脂:80、ポリプロピレン:100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49037257
C-9119
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください