曜日別特売

おやつDEっSE ふっ素加工たい焼器

おやつDEっSE ふっ素加工たい焼器 - パール金属
(3件のレビュー)

気分はたこ焼き屋さん!わいわい盛り上がろう!
プレートふっ素加工。

材質アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)質量(g)635表面処理外面:焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)魚の型の大きさ:130×75×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49039217D-419
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49039217
2019-02-12
用途: 一服のオヤツ作りに

商品には、特に可もなく不可も無いのですが
説明書きには、「SIコンロでは使えません。」と
有ります。
今時、SI付きでないコンロは無い訳でメーカーも
そこのところを表示すべきです。
表示すると少なからず売れなくなるのが、見え隠れ?
安全機能を一時カットできるコンロは良いですが
家のは、カット機能は有りません。
まあ、時間はかかるけど焼けますけどね。
カセットコンロ専用と考えてた方がいいです。

対象商品 : 49039217
2019-04-17
用途: おやつ作り
製造業

出来上がりが一回り小さい感はありますが、本当にくっつきません。小さいから火が通り易いのはいいですが、中に入れる餡の量も少なくなるのはやってみてからわかりました。

対象商品 : 49039217
2018-02-26
用途: お菓子作り
ぶんぶんフーズ信州株式会社製造業

確認不足でしたが、思っていたより、小さ目の鯛の大きさでした。
コストパフォーマンスが良い商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする