曜日別特売

USB2ポート AC充電器

USB2ポート AC充電器 - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

小さくてハイパワー!!スマホやタブレットを2台同時に充電可能!!
電源プラグをすっきり収納。
トラッキング火災防止プラグ
耐熱性の高いPC素材
2ポート合計最大2.4A出力
USBケーブルを接続してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレット等を簡単に充電できるコンパクトなUSB充電器です。

対応機種
USB充電対応の電子機器(最大2.4A)
iPhone/iPad、スマートフォン、ミュージックプレーヤー等
出力DC5V/2.4A(2ポート合計)質量(g)38入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×33×31内容量1個
注意
※ケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49316356JYU-ACU224BKブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
49316365JYU-ACU224Wホワイト
2,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49316356JYU-ACU224BK54591689JYU-ACU09BKJYU-ACU224BK 【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器 ナカバヤシ 54591689【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器ナカバヤシ1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49316365JYU-ACU224W54591680JYU-ACU09WJYU-ACU224W 【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器 ナカバヤシ 54591680【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器ナカバヤシ1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49316365
2022-11-02
用途: 備品

キャリアの純正品が壊れたので購入しました。
コードの在庫があるので同時に2台充電出来電源ライン周りが
すっきりとしました。
意外と使い勝手が良いのでリピートします。

対象商品 : 49316365
2020-04-22
用途: スマホ等の機器の充電
建設業・工事業

コンセント1口で2本のUSBケーブルが使用できるので、大変便利です。

対象商品 : 49316356
2018-01-16
用途: 機器の充電

コンパクトなサイズで合計最大2.4A出力は良いですね。格納できる折りたたみプラグもとても便利ですが、プラグの保持力が弱く柔らかいので、コンセント側がかたいと格納された状態に戻りやすい点だけが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする