曜日別特売

パーフェクト・ポリ・フィンガー

パーフェクト・ポリ・フィンガー - ハネウェルパーフェクト・ポリ・フィンガー - ハネウェル

指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です

材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリアミド内容量1セット(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490715752232240-06XS19.56.8817本体:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン本体:ホワイト、コーティング:ホワイト15伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、軽量10
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
490715842232240-07S20.67.48.518本体:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン本体:ホワイト、コーティング:ホワイト15伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、軽量10
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
490715932232240-08M22.57.9919本体:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン本体:ホワイト、コーティング:ホワイト15伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、軽量10
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
490716022232240-09L23.58.29.520本体:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン本体:ホワイト、コーティング:ホワイト15伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、軽量10
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
490716182232240-10XL258.3-21本体:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン本体:ホワイト、コーティング:ホワイト15伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、軽量10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする