テクセル
荷崩れ防止ボード テクセルTボード
木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
用途
昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。
寸法(mm)
1800×900
材質
PP(ポリプロピレン)
色
グレー
短辺(mm)
(外寸)900
長辺(mm)
(外寸)1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49072948
Tボード T10 900×1800
1枚
(外寸)10
オープン
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49072957
Tボード T13 900×1800
1個
(外寸)13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49072966
Tボード T14 900×1800
1個
(外寸)14
オープン
¥
14,480
¥
15,928
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49072975
Tボード T20 900×1800
1個
(外寸)20
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100