4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。
バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W)
出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W)
雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W
【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA
切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)質量(g)660電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)内容量1個