SanDisk エクストリームプロSDXC UHS-ⅡV60 カード
信頼性の高い高速録画が可能な、ビデオスピードクラス60のサンディスクエク ストリームプロSDXC UHS-II V60なら、高精細の6K動画に加え、連写やタイムラプスで撮影できます。最大300MB/秒の読み出し速度で、スムーズな録画と高速パフォーマンスを体験できます。過酷な条件に耐えるように厳格にテストされており、IP68の防水・防塵を備え、最大6メートル(19.6フィート)の落下にも耐えます。高精細の動画撮影:高度なミラーレス、デュアルスロット対応フルサイズミラーレス、シネマカメラ(UHS-II、V60*4、U3、C10)で撮影するプロシューマ ーおよびプロフェッショナル向けに構築されています。
- 質量(g)
- 1.67
- 温度(℃)
- ストレージ温度:-40~85
- 外寸(mm)
- 2.17×23.91×31.92
- インターフェース
- UHS-II
- 互換性
- 各種ミラーレス一眼カメラ、デジタル一眼レフカメラ、フルサイズSD UHS-IIカードリーダーに対応
- 動作温度範囲(℃)
- -25~85
- 読取速度(MB/s)
- 最大300
- フォームファクタ
- SDカード
- 内容量
- 1個
注意
※実際のユーザーストレージ容量は若干少なくなります。 [256GB] 最大読み出し速度300MB/秒、最大書き込み対応250MB。社内テストに基づきます。ホスト機器、使用状況およびその他の要因によっては、パフォーマンスが低下する場合があります。この速度を達成可能な対応デバイスが必要です。1MB=100万バイト。フルHD(1920x1080)、4K UHD(3840x2160)、6K(6144x3160)動画への対応は、ホスト機器、ファイル属性、その他の要員により異なる場合があります。ビデオスピードクラス60(V60)は、60MB/秒のビデオチャプレートを維持し、UHS対応ホスト機器でのリアルタイムビデオ録画に対応するように作られたパフォーマンスオプションとして指定されています。各仕様は予告なしに変更される場合があります。実際の製品と異なる場合があります。記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ





















