高耐久 microSDHCカード MLC UHS-I V10
書き換え可能回数の多いMLC Flashを採用した高耐久マイクロSDHCメモリカード
UHS-I、Class10、V10に対応し、Full-HD動画の記録にも対応
高温・低温環境に配慮した耐温度仕様で、繰り返し書き込みの多い用途におすすめ
カード本体はJIS防水保護等級IPX7に準拠
ドライブレコーダー、カーナビ、トレイルカメラなどの記録用におすすめ
- 仕様
- フラッシュメモリー:MLCフラッシュメモリー
- 適合
- 動画:Full-HD
- 本体質量(g)
- 約0.5
- 保存温度(℃)
- -25~85
- インターフェース
- バス:UHS-I
- 動作温度(℃)
- 0~70
- 防水性
- IPX7
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 11×15×1.0
- メモリ規格
- microSDHC
- SDスピードクラス
- Class10
- ビデオスピードクラス
- V10
- 内容量
- 1個
注意
※データの読み出し中や書き込み中にカードを抜いたり、接続機器の電源を切ったりしないでください。※消失・破損したデータについては保証できません。大切なデータはバックアップを取ってください。
※IPX7はカード本体のみが対象で、完全な防水を保証するものではありません。
※SD変換アダプタへの書き込み時は、プロテクトスイッチのロックを解除してください。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ

























