曜日別特売

アナログ接地抵抗計

アナログ接地抵抗計 - HIOKI(日置電機)アナログ接地抵抗計 - HIOKI(日置電機)アナログ接地抵抗計 - HIOKI(日置電機)アナログ接地抵抗計 - HIOKI(日置電機)アナログ接地抵抗計 - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)
質量(g)760寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s.測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定方式
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49084062FT315110Ω(0~11.5Ω)、100Ω(0~115Ω)、1000Ω(0~1150Ω)2 電極法(D 種測定対応)/3 電極法(A & D 種測定対応)16488119
48,400
47,980
52,778(税込)
当日出荷
55135465FT3151(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)-2 電極法(D 種測定対応)/3 電極法(A AND D 種測定対応)16488119
56,400
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49084062
2021-09-01
用途: 電気設備の点検など
六本木電気管理事務所

補助極のチェックもできるので、正確な測定ができ、リールから電線の引き出し、及び収納が簡単であり、且つ電線が絡まることもなく使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする