帽子に掛ける偏光サングラス(老眼付き)

帽子に掛ける偏光サングラス(老眼付き) - 日本光材帽子に掛ける偏光サングラス(老眼付き) - 日本光材

サングラスと老眼鏡の掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。
角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラス+老眼鏡なので視界もクッキリ鮮やかで、手元も見やすい。 実用新案登録済【登録第3165745号】

付属品マイクロファイバー眼鏡ふき材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:TAC質量(g)約19寸法(cm)4.8×14.5厚さ(cm)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49085033DK-301ブラウン
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49085042DK-302グレー
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする