ホットプレート(NINOS)

ホットプレート(NINOS) - アズワンホットプレート(NINOS) - アズワンホットプレート(NINOS) - アズワンホットプレート(NINOS) - アズワンホットプレート(NINOS) - アズワンホットプレート(NINOS) - アズワンホットプレート(NINOS) - アズワンホットプレート(NINOS) - アズワン

マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。

材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)内容量1台
注意
※NA-3HA、NA-3HAは100V/20A仕様です。プラグ形状も異なります。設置の際はご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高温度(℃)
温度設定範囲(℃)
ヒーター容量(W)
プレート寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49231008NA-1A350室温+10~350680170×170
51,000
50,900
55,990(税込)
翌々日出荷
49231017NA-2A350室温+10~3501000250×250
75,000
74,900
82,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078086NA-3LA300室温+10~3001430400×300
95,000
94,900
104,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67078113NA-3HA350室温+10~3501887400×300
105,000
104,000
114,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

独立過昇温度防止装置のリセット方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする