曜日別特売

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB16

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全25種類を絞り込む
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
リード線(m)
クランプストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49149442MKB16-20RZ-A90S(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(-) 0.520A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149458MKB16-10LZ-A96S(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(-) 0.510A96有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149467MKB16-20LZ-A90L(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(L) 320A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149476MKB16-20RZ-A90L(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(L) 320A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149485MKB16-10LNZ-A90S(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.510A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149494MKB16-10RNZ-A90S(N) アーム付(R) 右回転(-) 0.510A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149503MKB16-10LZ-A90VL(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(L) 310A90V有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149512MKB16-20LNZ-A90S(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.520A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149528MKB16-10LNZ-A93S(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.510A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49149537MKB16-10RNZ-A93S(N) アーム付(R) 右回転(-) 0.510A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49149546MKB16-10LNZ-A93VS(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.510A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149555MKB16-10RNZ-A93VS(N) アーム付(R) 右回転(-) 0.510A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149564MKB16-10LNZ-A90(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.510A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149573MKB16-10RNZ-A90(N) アーム付(R) 右回転(-) 0.510A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149582MKB16-10LZ-A96L(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(L) 310A96有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149598MKB16-10LZ-M9PAVLS(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(L) 310M9PAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149607MKB16-10RNZ-A90L(N) アーム付(R) 右回転(L) 310A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149616MKB16-20LZ-A96VL(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(L) 320A96V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149625MKB16-20LNZ-M9NVS(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.520M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149634MKB16-10LNZ-M9BAVLS(N) アーム付(L) 左回転(L) 310M9BAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149643MKB16-20RNZ-A96L(N) アーム付(R) 右回転(L) 320A96有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149652MKB16-20LZ-M9PVL(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(L) 320M9PV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149668MKB16-20RZ-M9NAVL(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(L) 320M9NAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
49149677MKB16-20RNZ-M9BZ(N) アーム付(R) 右回転(Z) 520M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49149686MKB16-10RNZ-M9BVZ(N) アーム付(R) 右回転(Z) 510M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする