曜日別特売

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ - SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ - SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ - SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ - SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ - SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ - SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ - SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ - SMC
磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49162907CJ2RA10-20SZ10(S) 単動押出し20
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162916CJ2RA10-27SZ10(S) 単動押出し27
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162925CJ2RA10-38SZ10(S) 単動押出し38
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162934CJ2RA10-40SRZ10(S) 単動押出し40
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162943CJ2RA16-16SZ16(S) 単動押出し16
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162952CJ2RA16-20TZ16(T) 単動引込み20
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162968CJ2RA16-45SRZ16(S) 単動押出し45
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162977CJ2RA16-75SRZ16(S) 単動押出し75
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162986CJ2RA16-100SRZ16(S) 単動押出し100
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162995CJ2RA16-90SZ16(S) 単動押出し90
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする