SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49164036
CJ2RA10-35Z
CADデータダウンロード
10
35
(-) 軸に対し90°
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164045
CJ2RA10-50RZ
CADデータダウンロード
10
50
(R) 軸方向
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164054
CJ2RA10-55Z
CADデータダウンロード
10
55
(-) 軸に対し90°
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164063
CJ2RA16-10RZ
CADデータダウンロード
16
10
(R) 軸方向
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164072
CJ2RA16-16Z
CADデータダウンロード
16
16
(-) 軸に対し90°
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164088
CJ2RA16-38Z
CADデータダウンロード
16
38
(-) 軸に対し90°
¥
3,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164097
CJ2RA10-110Z
CADデータダウンロード
10
110
(-) 軸に対し90°
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164106
CJ2RA16-80Z
CADデータダウンロード
16
80
(-) 軸に対し90°
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164115
CJ2RA10-150RZ
CADデータダウンロード
10
150
(R) 軸方向
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164124
CJ2RA16-112Z
CADデータダウンロード
16
112
(-) 軸に対し90°
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164133
CJ2RA16-130Z
CADデータダウンロード
16
130
(-) 軸に対し90°
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164142
CJ2RA16-140Z
CADデータダウンロード
16
140
(-) 軸に対し90°
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49164158
CJ2RA16-160Z
CADデータダウンロード
16
160
(-) 軸に対し90°
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください