丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 - SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 - SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 - SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 - SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 - SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 - SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 - SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 - SMC
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49169672CM2KWB20-35Z2035(-) ラバークッション(標準)
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169688CM2KWF20-50Z2050(-) ラバークッション(標準)
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169697CM2KWL20-30Z2030(-) ラバークッション(標準)
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169706CM2KWB32-40Z3240(-) ラバークッション(標準)
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169715CM2KWB32-60Z3260(-) ラバークッション(標準)
8,800
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169724CM2KWB25-125Z25125(-) ラバークッション(標準)
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169742CM2KWF25-100Z25100(-) ラバークッション(標準)
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169767CM2KWL25-100Z25100(-) ラバークッション(標準)
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169776CM2KWL32-75Z3275(-) ラバークッション(標準)
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169785CM2KWB32-125Z32125(-) ラバークッション(標準)
9,460
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169794CM2KWF20-150Z20150(-) ラバークッション(標準)
9,520
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169803CM2KWL20-25AZ2025(A) エアクッション
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169828CM2KWL32-100Z32100(-) ラバークッション(標準)
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169846CM2KWU32-25Z3225(-) ラバークッション(標準)
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169864CM2KWL32-125Z32125(-) ラバークッション(標準)
9,960
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169873CM2KWF32-150Z32150(-) ラバークッション(標準)
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169898CM2KWB20-250Z20250(-) ラバークッション(標準)
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169907CM2KWB25-100AZ25100(A) エアクッション
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169925CM2KWB25-250Z25250(-) ラバークッション(標準)
10,780
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169934CM2KWL20-125AZ20125(A) エアクッション
10,890
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169943CM2KWF32-200Z32200(-) ラバークッション(標準)
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169952CM2KWB32-100AZ32100(A) エアクッション
11,170
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169986CM2KWB40-25Z4025(-) ラバークッション(標準)
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170004CM2KWB32-150AZ32150(A) エアクッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170013CM2KWL20-200AZ20200(A) エアクッション
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170022CM2KWF25-300Z25300(-) ラバークッション(標準)
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170038CM2KWL32-125AZ32125(A) エアクッション
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170047CM2KWB32-170AZ32170(A) エアクッション
12,490
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170065CM2KWB40-50AZ4050(A) エアクッション
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170074CM2KWL40-125Z40125(-) ラバークッション(標準)
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170083CM2KWL40-200Z40200(-) ラバークッション(標準)
15,070
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170092CM2KWB40-150AZ40150(A) エアクッション
15,350
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
49170108CM2KWL40-300Z40300(-) ラバークッション(標準)
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49169733CM2KWL20-125Z20125(-) ラバークッション(標準)
9,190
取扱い終了
返品不可
49169758CM2KWF32-75Z3275(-) ラバークッション(標準)
9,300
取扱い終了
返品不可
49169812CM2KWL25-125Z25125(-) ラバークッション(標準)
9,630
取扱い終了
返品不可
49169837CM2KWB20-75AZ2075(A) エアクッション
9,740
取扱い終了
返品不可
49169855CM2KWL25-150Z25150(-) ラバークッション(標準)
9,960
取扱い終了
返品不可
49169882CM2KWL32-150Z32150(-) ラバークッション(標準)
10,290
取扱い終了
返品不可
49169916CM2KWL20-100AZ20100(A) エアクッション
10,560
取扱い終了
返品不可
49169968CM2KWF20-150AZ20150(A) エアクッション
11,220
取扱い終了
返品不可
49169977CM2KWL20-150AZ20150(A) エアクッション
11,220
取扱い終了
返品不可
49169995CM2KWL20-300Z20300(-) ラバークッション(標準)
11,500
取扱い終了
返品不可
49170056CM2KWB20-300AZ20300(A) エアクッション
12,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする