曜日別特売

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y - SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y - SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y - SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y - SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y - SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y - SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y - SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49263908CDG1YB25-40Z2540
6,220
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
49263917CDG1YF20-75Z2075
6,380
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
49263926CDG1YB20-110Z20110
6,440
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
49263935CDG1YD32-15Z3215
6,490
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
49263944CDG1YG32-25Z3225
6,490
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
49263953CDG1YL32-50Z3250
6,770
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
49263962CDG1YU32-125Z32125
7,590
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
49263978CDG1YU20-200Z20200
7,760
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
49263987CDG1YU25-150Z25150
7,810
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
49263996CDG1YB25-210Z25210
8,420
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264005CDG1YL32-175Z32175
8,420
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264014CDG1YU32-200Z32200
8,420
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264023CDG1YD25-300Z25300
9,460
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264032CDG1YL32-270Z32270
9,520
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264048CDG1YD40-50Z4050
10,120
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264057CDG1YB40-175Z40175
11,940
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264066CDG1YT50-75Z5075
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264075CDG1YU50-75Z5075
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264084CDG1YB63-25Z6325
16,940
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264093CDG1YT63-25Z6325
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264102CDG1YD63-75Z6375
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264118CDG1YT63-100Z63100
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264127CDG1YB50-265Z50265
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264136CDG1YD63-250Z63250
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
49264145CDG1YD80-125Z80125
34,510
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする