曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( - SMC
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全228種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
クッション
228種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
クッション
ねじの種類
ストロークA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49288338CDM2F20-12Z20(-) ラバークッション(-) Rc12
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288347CDM2FZ25-20Z25(-) ラバークッション(-) Rc20
6,330
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288356CDM2FZ20-70Z20(-) ラバークッション(-) Rc70
6,380
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288365CDM2F32-22Z32(-) ラバークッション(-) Rc22
6,550
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288383CDM2F25-28Z25(-) ラバークッション(-) Rc28
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288392CDM2F25-39Z25(-) ラバークッション(-) Rc39
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288444CDM2F25-66Z25(-) ラバークッション(-) Rc66
6,880
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288453CDM2FZ25-55Z25(-) ラバークッション(-) Rc55
6,880
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288487CDM2F25-88Z25(-) ラバークッション(-) Rc88
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288496CDM2FZ25-95Z25(-) ラバークッション(-) Rc95
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288505CDM2FZ20-130Z20(-) ラバークッション(-) Rc130
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288523CDM2FZ20-140Z20(-) ラバークッション(-) Rc140
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288532CDM2F32-78Z32(-) ラバークッション(-) Rc78
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288548CDM2FZ32-90Z32(-) ラバークッション(-) Rc90
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288566CDM2FZ20-155Z20(-) ラバークッション(-) Rc155
7,480
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288584CDM2FZ20-10AZ20(A) エアクッション(-) Rc10
7,540
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288618CDM2F20-42AZ20(A) エアクッション(-) Rc42
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288627CDM2F32-127Z32(-) ラバークッション(-) Rc127
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288663CDM2FZ25-170Z25(-) ラバークッション(-) Rc170
7,980
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288688CDM2FZ20-205Z20(-) ラバークッション(-) Rc205
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288706CDM2FZ25-20AZ25(A) エアクッション(-) Rc20
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288733CDM2FZ32-165Z32(-) ラバークッション(-) Rc165
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288742CDM2FZ25-180Z25(-) ラバークッション(-) Rc180
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288767CDM2FZ20-80AZ20(A) エアクッション(-) Rc80
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288785CDM2FZ32-195Z32(-) ラバークッション(-) Rc195
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288794CDM2F20-255Z20(-) ラバークッション(-) Rc255
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288828CDM2FZ20-260Z20(-) ラバークッション(-) Rc260
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288846CDM2FZ20-105AZ20(A) エアクッション(-) Rc105
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288864CDM2FZ20-120AZ20(A) エアクッション(-) Rc120
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288898CDM2F20-290Z20(-) ラバークッション(-) Rc290
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288916CDM2FZ32-35AZ32(A) エアクッション(-) Rc35
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288934CDM2FZ20-130AZ20(A) エアクッション(-) Rc130
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288943CDM2FZ20-140AZ20(A) エアクッション(-) Rc140
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288952CDM2F20-303Z20(-) ラバークッション(-) Rc303
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288968CDM2F25-115AZ25(A) エアクッション(-) Rc115
9,130
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288977CDM2FZ20-325Z20(-) ラバークッション(-) Rc325
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
49288995CDM2FZ25-280Z25(-) ラバークッション(-) Rc280
9,350
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289004CDM2F25-165AZ25(A) エアクッション(-) Rc165
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289013CDM2FZ20-360Z20(-) ラバークッション(-) Rc360
9,680
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289022CDM2FZ32-105AZ32(A) エアクッション(-) Rc105
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289038CDM2FZ20-220AZ20(A) エアクッション(-) Rc220
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289047CDM2F20-232AZ20(A) エアクッション(-) Rc232
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289074CDM2F20-45JZ20(-) ラバークッション(-) Rc45
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289108CDM2F20-255AZ20(A) エアクッション(-) Rc255
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289126CDM2F25-385Z25(-) ラバークッション(-) Rc385
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289135CDM2FZ32-195AZ32(A) エアクッション(-) Rc195
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289153CDM2F25-30JZ25(-) ラバークッション(-) Rc30
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289162CDM2F25-410Z25(-) ラバークッション(-) Rc410
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289205CDM2F32-215AZ32(A) エアクッション(-) Rc215
10,780
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
49289223CDM2F20-308AZ20(A) エアクッション(-) Rc308
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする