曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( - SMC
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全176種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
クッション
ストローク(mm)
176種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
クッション
ねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49293475CDM2L20-18Z20(-) ラバークッション(-) Rc18
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293484CDM2L32-38Z32(-) ラバークッション(-) Rc38
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293493CDM2L25-63Z25(-) ラバークッション(-) Rc63
6,880
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293502CDM2L32-56Z32(-) ラバークッション(-) Rc56
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293518CDM2L20-136Z20(-) ラバークッション(-) Rc136
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293536CDM2L32TF-125Z32(-) ラバークッション(TF) G125
7,650
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293545CDM2L25-148Z25(-) ラバークッション(-) Rc148
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293554CDM2L20-28AZ20(A) エアクッション(-) Rc28
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293572CDM2L32-155Z32(-) ラバークッション(-) Rc155
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293588CDM2L20-235Z20(-) ラバークッション(-) Rc235
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293597CDM2L25-35AZ25(A) エアクッション(-) Rc35
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293606CDM2L32-182Z32(-) ラバークッション(-) Rc182
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293624CDM2L25-215Z25(-) ラバークッション(-) Rc215
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293633CDM2L20-255Z20(-) ラバークッション(-) Rc255
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293676CDM2L20-287Z20(-) ラバークッション(-) Rc287
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293685CDM2L32-33AZ32(A) エアクッション(-) Rc33
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293694CDM2L32-44AZ32(A) エアクッション(-) Rc44
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293703CDM2L32-235Z32(-) ラバークッション(-) Rc235
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293712CDM2L25-255Z25(-) ラバークッション(-) Rc255
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293728CDM2L20-307Z20(-) ラバークッション(-) Rc307
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293746CDM2L25-290Z25(-) ラバークッション(-) Rc290
9,350
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293755CDM2L25-295Z25(-) ラバークッション(-) Rc295
9,350
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293798CDM2L32-104AZ32(A) エアクッション(-) Rc104
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293807CDM2L40-17Z40(-) ラバークッション(-) Rc17
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293816CDM2L25-327Z25(-) ラバークッション(-) Rc327
9,900
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293868CDM2L32-329Z32(-) ラバークッション(-) Rc329
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293877CDM2L32-345Z32(-) ラバークッション(-) Rc345
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293886CDM2L20-30JZ20(-) ラバークッション(-) Rc30
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293895CDM2L20-267AZ20(A) エアクッション(-) Rc267
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293922CDM2L20-294AZ20(A) エアクッション(-) Rc294
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293947CDM2L25-423Z25(-) ラバークッション(-) Rc423
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293956CDM2L32-30JZ32(-) ラバークッション(-) Rc30
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293965CDM2L32-45JZ32(-) ラバークッション(-) Rc45
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293974CDM2L32-402Z32(-) ラバークッション(-) Rc402
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293983CDM2L20-335AZ20(A) エアクッション(-) Rc335
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49293992CDM2L20-344AZ20(A) エアクッション(-) Rc344
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294008CDM2L40-115Z40(-) ラバークッション(-) Rc115
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294017CDM2L20-25AJZ20(A) エアクッション(-) Rc25
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294026CDM2L32-265AZ32(A) エアクッション(-) Rc265
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294035CDM2L20-371AZ20(A) エアクッション(-) Rc371
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294044CDM2L32-70JZ32(-) ラバークッション(-) Rc70
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294053CDM2L32-72JZ32(-) ラバークッション(-) Rc72
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294105CDM2L32-290AZ32(A) エアクッション(-) Rc290
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294114CDM2L32-25KZ32(-) ラバークッション(-) Rc25
11,630
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294123CDM2L40-26AZ40(A) エアクッション(-) Rc26
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294132CDM2L25-515Z25(-) ラバークッション(-) Rc515
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294157CDM2L32-80JZ32(-) ラバークッション(-) Rc80
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294166CDM2L25-50KZ25(-) ラバークッション(-) Rc50
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294175CDM2L32-505Z32(-) ラバークッション(-) Rc505
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49294245CDM2L20-475AZ20(A) エアクッション(-) Rc475
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする