曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( - SMC
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全105種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
105種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49295706CDM2U20-43Z2043(-) ラバークッション
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295715CDM2U25-12Z2512(-) ラバークッション
7,540
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295724CDM2UZ32-15Z3215(-) ラバークッション
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295733CDM2U25-45Z2545(-) ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295776CDM2U20-140Z20140(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295785CDM2UZ20-130Z20130(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295794CDM2UZ20-135Z20135(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295828CDM2U32-85Z3285(-) ラバークッション
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295837CDM2UZ20-20AZ2020(A) エアクッション
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295882CDM2U32-135Z32135(-) ラバークッション
9,130
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295907CDM2U20-85AZ2085(A) エアクッション
9,410
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295916CDM2U32-170Z32170(-) ラバークッション
9,410
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295925CDM2U25-40AZ2540(A) エアクッション
9,520
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295943CDM2U25-232Z25232(-) ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295968CDM2UZ32-30AZ3230(A) エアクッション
10,070
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
49295986CDM2U32-235Z32235(-) ラバークッション
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296013CDM2U20-350Z20350(-) ラバークッション
10,450
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296022CDM2U32-260Z32260(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296074CDM2U20-230AZ20230(A) エアクッション
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296092CDM2U32-135AZ32135(A) エアクッション
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296108CDM2U20-30JZ2030(-) ラバークッション
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296117CDM2UZ25-25JZ2525(-) ラバークッション
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296135CDM2U32-160AZ32160(A) エアクッション
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296144CDM2U32-25JZ3225(-) ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296153CDM2U32-375Z32375(-) ラバークッション
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296187CDM2U20-500Z20500(-) ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296205CDM2UZ40-92Z4092(-) ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296214CDM2UZ20-350AZ20350(A) エアクッション
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296248CDM2UZ20-400AZ20400(A) エアクッション
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296266CDM2U40-130Z40130(-) ラバークッション
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296275CDM2U40-135Z40135(-) ラバークッション
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296284CDM2UZ40-145Z40145(-) ラバークッション
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296293CDM2U40-45AZ4045(A) エアクッション
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296318CDM2UZ40-170Z40170(-) ラバークッション
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296345CDM2U20-60AJZ2060(A) エアクッション
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296354CDM2U32-50KZ3250(-) ラバークッション
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296372CDM2U25-50AJZ2550(A) エアクッション
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296388CDM2UZ32-25AJZ3225(A) エアクッション
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296406CDM2U40-80AZ4080(A) エアクッション
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296424CDM2U32-400AZ32400(A) エアクッション
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296433CDM2U40-220Z40220(-) ラバークッション
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296442CDM2UZ20-100AJZ20100(A) エアクッション
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296467CDM2U32-75KZ3275(-) ラバークッション
14,120
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296485CDM2UZ40-120AZ40120(A) エアクッション
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296494CDM2U40-240Z40240(-) ラバークッション
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296528CDM2U32-175JZ32175(-) ラバークッション
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296555CDM2U32-700Z32700(-) ラバークッション
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296582CDM2U40-220AZ40220(A) エアクッション
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296598CDM2UZ40-225AZ40225(A) エアクッション
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
49296607CDM2U25-250JZ25250(-) ラバークッション
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする