クリアー光学
テンプレート付きフレンネルルーペ
倍率(倍)
3.5、(小玉)6
レンズ径(Φmm)
52×60×厚さ1.3
寸法(mm)
180×60
質量(g)
12
タイプ
ハード・テンプレート付
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5275-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318842
RF-41
¥780
¥
779
¥857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください