クリアー光学
テンプレート付きフレンネルルーペ
RF-41
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318842
品番
RF-41
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法(mm)
180×60
質量(g)
12
タイプ
ハード・テンプレート付
レンズ径(Φmm)
52×60×厚さ1.3
倍率(倍)
3.5、(小玉)6
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5275-68