東芝ライテック
東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド
種別
40形
電球の種類
蛍光灯ランプ
口金
G10q
定格ランプ電力(W)
38
適合
(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P
質量(g)
275
内径(Φmm)
315
管径(Φmm)
29
外径(Φmm)
373
全光束(Lm)
3070
定格寿命(時間)
15000
ランプ電流(A)
0.425
光色
Clear-DayLight
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49322035
FCL40EDC/38PDZ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る