曜日別特売
モノタロウ

シート押さえ U字型

シート押さえ U字型 - モノタロウシート押さえ U字型 - モノタロウシート押さえ U字型 - モノタロウシート押さえ U字型 - モノタロウシート押さえ U字型 - モノタロウシート押さえ U字型 - モノタロウシート押さえ U字型 - モノタロウ
(274件のレビュー)
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類Uピン材質長さ(mm)約150幅(mm)約30太さ(mm)約2.8内容量1パック(100本)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※別売りの押さえ板 シート押さえU字型用(注文コード:49322358)と一緒にご使用ください。
※固い地面、地中の障害物等により打ち込みが困難な場合は場所を変えて打ち込んでください。無理に打ち込むと変形・破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4932234215cm
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:274
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 太陽光発電所の防草シート用
教育・研究機関

太陽光発電所の防草シート用押さえ用として押さえ板とセットで購入購入しました.金具本体がしっかりと防錆塗装されているので,長期の使用に役立つと思われます.

2026-03-24
用途: マルチシート・ビニールトンネルの押えに使用
農・林・水産業

マルチシート・ビニールトンネルの押えに使用土だけでの押えより確実に抑えられる

2026-03-27
用途: 防草シート張りに
その他業種

3年耐久のシート用に購入しました。以前購入した3.5mmに比べ下に当たると簡単に曲がるので場所を選びながらの作業でした。安価ですので価格なりといった感じです。

対象商品 : 49322342
2026-02-22
用途: 畑用の防草シート貼り
三沢8区水道組合製造業

今まで石で押さえていましたが、風で飛んだり大変でした。畑用なので抜いたりするので抜きやすく使いやすくて良かったです。

2026-03-23
用途: 防草シート施工
電気・ガス・熱供給・水道業

値段と使いやすさがしっかりとマッチしていて、良かったです。

2026-02-20
用途: ガーデニング
徳光電工電気・ガス・熱供給・水道業

2回目の購入です。しっかりした作りで数量も多くお買い得です。

2025-07-10
用途: 除草シートを固定する
NPO法人東京自由大学教育・研究機関

このツールを使うまでは、シートの上に石を置いて重しにしていましたが、石の数にも限りがあるので、これがあると大変助かります。庭が結構広いので、これがあると手軽に除草シートを固定できるので、大助かりです。

1が参考にしています
対象商品 : 49322342
2025-07-18
用途: 畑のマルチはりに使用

畑のマルチシート用に購入。
U字型でしっかり押さえてくれるし、押さえ板とセットで使うとズレにくく、見た目もスッキリ。
耕した後のふかふかの土でもちゃんと刺さります。
地味だけど、使い勝手のいいアイテムです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする