日本クリンテック
水切り付デッキブラシ ミニ
(1件のレビュー)
商品タイプ
本体
全長(mm)
850
ブラシ幅(mm)
130
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
鋼管
材質(ヘッド)
PP・合成ゴム
奥行(mm)
55
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49359047
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません