プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。

用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)716差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~300最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途検査用/締め付け用最大トルク時の手力(N)491質量(kg)1.88寸法B(mm)45.2寸法H(mm)34寸法T(mm)17.8付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番780-7333校正証明書付き内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49364297T4MN300
42,490
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】
TONEプレセット形トルクレンチ ダイレクトセットタイプ(TMN)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする