曜日別特売

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。

用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース校正証明書付き内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49364306T4MN100R38712.720~10010.83
32,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
49364315T4MN140R45012.730~14010.88
39,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
49364324T4MN200R52612.740~20021.42
40,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
49364342T6MN300R71619.040~30021.96
51,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49364315
2022-12-27
用途: 主にホイールナットの締め付け

左右の両ねじに対応していて便利です
トルク設定も希望数値をダイレクトに設定できるので分かりやすいです
東日をいくつか所有していますがこちらの方がはるかに便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする