スーパーツール
MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途
組み込み治具。
仕様
研削仕上
材質
FC300
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49367675
SB100S
813-0840
100×100×150
7
¥
45,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49367684
SB125S
813-0841
125×125×200
14.5
¥
63,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49367693
SB150S
837-9550
150×150×250
26
¥
88,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49367702
SB200S
837-9551
200×150×300
37.5
¥
125,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください