曜日別特売

溝付超短六角レンチビット

溝付超短六角レンチビット - ANEX溝付超短六角レンチビット - ANEX溝付超短六角レンチビット - ANEX溝付超短六角レンチビット - ANEX
(1件のレビュー)

狭いスペースでのネジ回しに便利です。
ビットの取り外し簡単溝付きビットです。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼タイプ超短六角レンチ先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49368366AK-51P-H1.5-19803-69861971.5
360
219
241(税込)
当日出荷
49368375AK-51P-H10-26803-6987261610
420
259
285(税込)
当日出荷
49368384AK-51P-H2-19803-69881972
320
209
230(税込)
当日出荷
49368393AK-51P-H8-23803-698923128
360
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 機械の組立・メンテナンス
株式会社コア電子製造業

六角レンチビットのセット品で対辺8mmが無くて、追加で注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする