曜日別特売

3.5インチストレージ StoreJet 35T3

3.5インチストレージ StoreJet 35T3 - トランセンド3.5インチストレージ StoreJet 35T3 - トランセンド

USB 3.0/USB 2.0接続オプション
最大8TBの大容量ストレージ
省スペースの縦型デザイン
静音動作
省電力のスリープモード(EU ErP指令に適合)
ワンタッチ自動バックアップボタン
256ビットAES暗号化(別途ソフトウェア必要)
Transcend Elite データ管理ソフトウェア

対応OS
USB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10.5 以降、Linux Kernel 2.6.31 以降
セット内容StoreJet 35T3、 電源アダプタ、 USBケーブル寸法(mm)172.4×152.4×44.8サイズ3.5インチ機能ワンタッチバックアップ動作環境5~55℃モード節電モード10分供給電源AC入力: 100V-240V、DC入力: 12V/1.5A (電源アダプタ経由)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49370378TS4TSJ35T34TB
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
49370387TS8TSJ35T38TB
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
49370362TS3TSJ35T33TB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする