曜日別特売
TS4TSJ35T3 3.5インチストレージ StoreJet 35T3 TRANSCEND(トランセンド) 49370378

 

TS4TSJ35T3 3.5インチストレージ StoreJet 35T3 TRANSCEND(トランセンド) 49370378
TS4TSJ35T3 3.5インチストレージ StoreJet 35T3 TRANSCEND(トランセンド) 49370378

3.5インチストレージ StoreJet 35T3TS4TSJ35T3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量4TB
内容量1台注文コード49370378品番TS4TSJ35T3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

USB 3.0/USB 2.0接続オプション
最大8TBの大容量ストレージ
省スペースの縦型デザイン
静音動作
省電力のスリープモード(EU ErP指令に適合)
ワンタッチ自動バックアップボタン
256ビットAES暗号化(別途ソフトウェア必要)
Transcend Elite データ管理ソフトウェア

対応OS
USB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10.5 以降、Linux Kernel 2.6.31 以降
容量
4TB
セット内容
StoreJet 35T3、 電源アダプタ、 USBケーブル
寸法(mm)
172.4×152.4×44.8
サイズ
3.5インチ
機能
ワンタッチバックアップ
動作環境
5~55℃
モード
節電モード10分
供給電源
AC入力: 100V-240V、DC入力: 12V/1.5A (電源アダプタ経由)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする