ハゼット
インパクトソケットレンチ
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状
6角
材質
専用クロームバナジューム
内容量
1個
全22種類を絞り込む
差込角(mm)
19.0
25.4
対辺寸法(mm)
選択してください
19
22
24
27
28
30
32
33
34
36
41
46
50
55
60
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
差込角(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49403506
1000S-19
19.0
19
¥
11,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403515
1000S-22
19.0
22
¥
11,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403524
1000S-24
19.0
24
¥
11,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403533
1000S-27
19.0
27
¥
11,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
60日以内出荷
49403725
1100S-24
25.4
24
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403734
1100S-27
25.4
27
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403743
1100S-30
25.4
30
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
49403752
1100S-32
25.4
32
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403768
1100S-33
25.4
33
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403777
1100S-34
25.4
34
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403786
1100S-36
25.4
36
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403795
1100S-41
25.4
41
¥
24,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403804
1100S-46
25.4
46
¥
27,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403813
1100S-50
25.4
50
¥
36,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403838
1100S-60
25.4
60
¥
48,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49403542
1000S-28
19.0
28
¥
9,280
取扱い終了
49403558
1000S-30
19.0
30
¥
9,280
取扱い終了
49403567
1000S-32
19.0
32
¥
9,960
取扱い終了
49403576
1000S-33
19.0
33
¥
10,830
取扱い終了
49403585
1000S-34
19.0
34
¥
12,360
取扱い終了
49403594
1000S-36
19.0
36
¥
12,360
取扱い終了
49403822
1100S-55
25.4
55
¥
30,860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください