曜日別特売

ロングインパクトソケットレンチ

ロングインパクトソケットレンチ - ハゼットロングインパクトソケットレンチ - ハゼット

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備などにソケット形状6角材質専用クロームバナジューム内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494036031000SLG-2419.024
17,800
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
494036121000SLG-2719.027
17,800
13,980
15,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
494036281000SLG-3019.030
19,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
494036371000SLG-3219.032
22,500
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
494036461000SLG-3319.033
22,500
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
494036551000SLG-3619.036
26,400
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
494038471100SLG-2425.424
28,400
22,980
25,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494038561100SLG-2725.427
29,700
22,980
25,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494038651100SLG-3025.430
30,500
22,980
25,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494038741100SLG-3225.432
30,900
22,980
25,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494038831100SLG-3325.433
31,700
24,880
27,368(税込)
60日以内出荷
返品不可
494038921100SLG-3625.436
31,700
24,980
27,478(税込)
60日以内出荷
返品不可
494039081100SLG-3825.438
34,600
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
494039171100SLG-4125.441
37,900
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
494039261100SLG-4625.446
44,500
33,980
37,378(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする